Motion
05099916
Kit de rueda de lijado abrasiva con aleta de 3 piezas; grano 60, 80 y 120 , grado medio y fino, 1-1/2" de diámetro x 1" de ancho x 1/4" de diámetro del mango
Artículo MI #11727121
No. Fabricante 05099916
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de rueda de lijado abrasiva con aleta de 3 piezas; grano 60, 80 y 120 , grado medio y fino, 1-1/2" de diámetro x 1" de ancho x 1/4" de diámetro del mango
Artículo MI #11727121
No. Fabricante 05099916
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de conector
    Mango
  • Grado
    (2) Medio, fino
  • Número de grano
    60, 80, 120
  • Incluye
    Rueda
  • Incluye Interleaf
    No
  • RPM Máx.
    11,000
  • Número de piezas
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
05099916 05099916 1 1/2X1X1/4"SHK MTD3PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo