Motion
05382908
M20x2.50mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 220mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Acero de aleación grado 10.9 , Acabado chapado en zinc, 30mm Hex
Artículo MI #11727416
No. Fabricante 05382908
Precio23.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M20x2.50mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 220mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Acero de aleación grado 10.9 , Acabado chapado en zinc, 30mm Hex
Artículo MI #11727416
No. Fabricante 05382908

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    19.00 mm
  • Longitud
    220.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM20x2.50 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 931
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
05382908 05382908 M20 X 220X2.50 ALEACIÓN 1
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"