Motion
05480090
1-11-1/2, 3/4" OAL, Tapón de presión tubular de acero aleado;Sin recubrimiento, Cono de 3/4" por pie, Llave hexagonal de 5/8"
Artículo MI #11727439
No. Fabricante 05480090
Precio4.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-11-1/2, 3/4" OAL, Tapón de presión tubular de acero aleado;Sin recubrimiento, Cono de 3/4" por pie, Llave hexagonal de 5/8"
Artículo MI #11727439
No. Fabricante 05480090

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/8in
  • Longitud total
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 - 11-1/2

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Cono por pie
    3/4in
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
05480090 05480090 1-11-1/2X3/4 SECADOS ALTOS
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero.Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron