Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la plaquita0.4690 pulg.
- Tamaño de rosca de plaquita5/16-24 pulg.
- Tamaño de plaquita larga0.625
- Tamaño mín. de rosca interna5/16-24 pulg.
- Número deinsertos para cada longitud de tamaño12
- Tamaño de plaquita corta0.312
Detalles
- Incluye brocaIncluye broca, incluye broca
- Incluye herramienta de instalaciónIncluyeHerramienta de instalación,IncluyeHerramienta de instalación
- Incluye herramienta de extracción de TangHerramienta NoTangRemoval,Herramienta NoTangRemoval
- Incluye grifoIncluyeroscado, incluyeroscado
- Tipo de kitInserto de funcionamiento libre, inserto de bloqueo de tornillos
- Número de plaquitas36
- Rosca estándarUNF