Motion
05491212
36 insertos, M5x0.80 inserto métrico de libre ejecución y kit de reparación de rosca de inserto de bloqueo de tornillos 7.5mm Longitud de inserto
Artículo MI #11727465
No. Fabricante 05491212
Precio112.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
36 insertos, M5x0.80 inserto métrico de libre ejecución y kit de reparación de rosca de inserto de bloqueo de tornillos 7.5mm Longitud de inserto
Artículo MI #11727465
No. Fabricante 05491212

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio112.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la plaquita
    7.50 mm
  • Tamaño de rosca de plaquita
    M5x0.80 mm
  • Tamaño de plaquita larga
    10.000
  • Tamaño mín. de rosca interna
    M5x0.80 mm
  • Número deinsertos para cada longitud de tamaño
    6
  • Tamaño de plaquita corta
    5.000

Detalles

  • Incluye broca
    Incluye broca, incluye broca
  • Incluye herramienta de instalación
    IncluyeHerramienta de instalación,IncluyeHerramienta de instalación
  • Incluye herramienta de extracción de Tang
    Herramienta NoTangRemoval,Herramienta NoTangRemoval
  • Incluye grifo
    Incluyeroscado, incluyeroscado
  • Tipo de kit
    Inserto de funcionamiento libre, inserto de bloqueo de tornillos
  • Número de plaquitas
    36
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
05491212 05491212 5X.8 KIT DE REPARACIÓN DE ROSCAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"