Motion
05546940
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 2-Bolt, Material de carcasa de acero prensado, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11727813
No. Fabricante 05546940
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 2-Bolt, Material de carcasa de acero prensado, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11727813
No. Fabricante 05546940
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/16,0.3100
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • En general Altura  
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    1.2205 pulg.
  • Ancho general
    1.2205 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Número de catálogo del fabricante
    05546940
  • Material
    Carcasa de brida de acero estampado con diámetro exterior de caucho y cojinete de 1"
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga estática radial
    1,740.00
  • Serie
    X
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE RRBBR 05546940 05546940 1" 2BOLT F