Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno1/2,0.5000
- Agujero Diámetro2 pulg.
- En general Altura4.5313 pulg.
- Longitud total7.7500 pulg.
- Ancho general2.0315 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de catálogo del fabricante05550918
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga estática radial5120.00
- SerieX
- Tipo de cojineteBola