Motion
06224562
3/8-24 Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNF; Acero aleado, chapado en zinc, parcialmente roscado, 1-3/4" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11729490
No. Fabricante 06224562
Precio1.38 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-24 Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNF; Acero aleado, chapado en zinc, parcialmente roscado, 1-3/4" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11729490
No. Fabricante 06224562

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.38 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Longitud  
    1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASTM B695
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
06224562 06224562 3/8-24 X 1-3/4 ALEACIÓN S
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.