Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad máxima del orificio3/4 pulg.; 3-3/4 pulg.
- Diámetro mín. del orificio5/16 pulg., 11/16 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg., 2-5/8 pulg., 3 pulg., 3-3/16 pulg., 3-3/8 pulg., 3-3/4 pulg., 4-5/16 pulg., 4-1/2 pulg., 5-1/4 pulg.
- Diámetro del mango5/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCon punta de metal duro
- Calidad del materialC2
- Número de piezas12
- Material del soporteMadera