Motion
08060121
Diámetro de orificio mín. de 13/16", profundidad de orificio máx. de 4-1/2", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731890
No. Fabricante 08060121
Precio4.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 13/16", profundidad de orificio máx. de 4-1/2", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731890
No. Fabricante 08060121

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    4.5000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.8125 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C6

Descripción general

Descripción del fabricante
08060121 08060121 EC13L 13/16X3/4X6.5"C6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron