Motion
08064115
Diámetro de orificio mín. de 11/16", profundidad de orificio máx. de 2-1/16", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11731941
No. Fabricante 08064115
Precio48.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 11/16", profundidad de orificio máx. de 2-1/16", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11731941
No. Fabricante 08064115

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    2.0625 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.6875 pulg.
  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35

Descripción general

Descripción del fabricante
08064115 08064115 ECH11S11/16X3/4X313/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron