Motion
08064131
Diámetro de orificio mín. de 3/4", profundidad de orificio máx. de 2-1/4", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11731943
No. Fabricante 08064131
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 3/4", profundidad de orificio máx. de 2-1/4", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11731943
No. Fabricante 08064131
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35

Descripción general

Descripción del fabricante
08064131 08064131 ECH12S 3/4X3/4X4 HSS B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"