Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad máxima del orificio1-1/8 pulg.; 3-3/4 pulg.
- Diámetro mín. del orificio3/8 pulg., 3/4 pulg.
- Longitud total2-7/8 pulg., 3-1/16 pulg., 3-1/4 pulg., 3-7/16 pulg., 3-5/8 pulg., 3-13/16 pulg., 3-15/16 pulg., 4 pulg., 4-1/4 pulg., 4-9/16 pulg., 4-7/8 pulg., 5-3/16 pulg., 5-1/2 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM35
- Número de piezas14
- Material del soporteMadera