Motion
08066094
Diámetro de orificio mín. de 0.09", profundidad de orificio máx. de 0.46", diámetro de mango 1/16 , barra de mandrinar de metal duro integral
Artículo MI #11731946
No. Fabricante 08066094
Precio58.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 0.09", profundidad de orificio máx. de 0.46", diámetro de mango 1/16 , barra de mandrinar de metal duro integral
Artículo MI #11731946
No. Fabricante 08066094

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio58.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    0.4600 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.0900 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Calidad del fabricante
    SCB-094
  • Material
    Metal duro integral

Descripción general

Descripción del fabricante
08066094 08066094 .09 CALIBRE MÍNIMO SCB 0,094

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron