Motion
08066300
Diámetro de orificio mín. de 0.3", profundidad de orificio máx. de 0.96", diámetro de mango 1/4 , barra de mandrinar de metal duro integral
Artículo MI #11731951
No. Fabricante 08066300
Precio70.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 0.3", profundidad de orificio máx. de 0.96", diámetro de mango 1/4 , barra de mandrinar de metal duro integral
Artículo MI #11731951
No. Fabricante 08066300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio70.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    0.9600 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3000 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Calidad del fabricante
    SCB-312
  • Material
    Metal duro integral

Descripción general

Descripción del fabricante
08066300 08066300 .30 CALIBRE MÍNIMO SCB 0,312