Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza21/32 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaN.o 10-24 en
Detalles
- Sujetador estándarANSI/ASME B18.5
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del material1006-1050
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.