Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1.2590 pulg.
- Para diámetro de orificio de fresa3/8 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Proyección16.50 mm
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- IncluyeLlave Allen
- Estilo de eje de fresadoÁrbol de sierra de ranurado
- Tipo de mangoMango recto
- TipoÁrbol de sierra de ranurado
Descripción general
- Los ejes de sierra de ranurado/ranurado se utilizan para sierras de ranurado y corte fino
- Son rectificados para tolerancias de precisión.