Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de la barra de tracción1/2-13 pulg.
- Diámetro del orificio3/8 pulg.
- Diámetro de la nariz1 pulg.
- Proyección1.7500 pulg.
- Tamaño del conoNMTB30
Detalles
- Tipo de mangoMango cónico
- Con refrigeración internaNo
- TIR0.0004 pulg.