Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del plato de garras6 pulg.
- Tamaño del plato de garras6
Detalles
- Descentrado axial0.0030 pulg.
- Material del cuerpoHierro fundido (semiacero)
- Tipo de plato de garrasAutocentrado
- IncluyeLlave de mandril, mordazas sólidas de una pieza
- MontajeEspalda lisa
- Número de piezas de mordazaUna pieza
- Número de mordazas3
- Mandíbulas reversiblesMandíbulas no reversibles
Descripción general
- El hierro fundido, también llamado semiacero, es el estándar de la industria para el material del cuerpo del plato de garras
- Los mandriles de desplazamiento autocentrantes están diseñados con mordazas en un desplazamiento que se abren y cierran con una llave que se activa con un piñón
- Se autocentran con precisión en la pieza de trabajo a medida que se cierran las mordazas.