Motion
08860322
Compatible con tornillo de cabeza de relleno, acero de alta velocidad, avellanado piloto sólido, longitud total de 5-1/4”, diámetro piloto de 1/2”, piloto estándar, mango recto, 2 canales
Artículo MI #11732693
No. Fabricante 08860322
Precio29.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compatible con tornillo de cabeza de relleno, acero de alta velocidad, avellanado piloto sólido, longitud total de 5-1/4”, diámetro piloto de 1/2”, piloto estándar, mango recto, 2 canales
Artículo MI #11732693
No. Fabricante 08860322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    25/32 pulg.
  • Longitud total
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Estándar

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Tipo de sujetador
    Tornillo de cabeza de llenado
  • Número de canales
    2
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08860322 08860322 1/2 X 25/32 2 FL.SÓLIDO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos