Motion
08862005
Compatible con tornillo de cabeza hueca de cable n.o 10 a n.o 6 , Acero de alta velocidad, Juego de avellanado piloto sólido, Mango recto, 3 canales, Juego de 4 piezas
Artículo MI #11732702
No. Fabricante 08862005
Precio89.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compatible con tornillo de cabeza hueca de cable n.o 10 a n.o 6 , Acero de alta velocidad, Juego de avellanado piloto sólido, Mango recto, 3 canales, Juego de 4 piezas
Artículo MI #11732702
No. Fabricante 08862005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    1/4 pulg.
  • Compensación de tamaño máx. de sujetador
    1/4 pulg.
  • Tamaño mín. del sujetador Comp
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Tipo de sujetador
    Tornillo de cabeza hueca
  • Número de canales
    3
  • Número de piezas
    4
  • Tipo de mango
    Recto
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Madera
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Bloque

Descripción general

Descripción del fabricante
08862005 08862005 4PC-6 8 10 1/4 IMP STR
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.