Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del avellanador0.2420 pulg.
- Compatibilidad de tamaño de sujetador#6
- Diámetro del piloto0.1500 pulg.
- Diámetro del mango7/32 pulg.
- Piloto estándar o sobredimensionadoEstándar
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Material de avellanadoAcero de alta velocidad
- Dirección de corteAdelante
- Número de canales3
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos