Motion
08862104
Acero de alta velocidad compatible con cables #10 , diámetro piloto de paso avellanado sólido de 13/64", piloto estándar, mango recto, 3 canales
Artículo MI #11732707
No. Fabricante 08862104
Precio20.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero de alta velocidad compatible con cables #10 , diámetro piloto de paso avellanado sólido de 13/64", piloto estándar, mango recto, 3 canales
Artículo MI #11732707
No. Fabricante 08862104

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    21/64 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    #10
  • Diámetro del piloto
    13/64 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Estándar

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08862104 08862104 N.o 10 STR SHK HSS 3FL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos