Motion
08862245
Acero de alta velocidad compatible con 3/8", diámetro piloto de paso de barra sólido de 13/32", piloto estándar, mango recto, 3 canales
Artículo MI #11732710
No. Fabricante 08862245
Precio23.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero de alta velocidad compatible con 3/8", diámetro piloto de paso de barra sólido de 13/32", piloto estándar, mango recto, 3 canales
Artículo MI #11732710
No. Fabricante 08862245

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    19/32 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    3/8 pulg.
  • Diámetro del piloto
    13/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Estándar

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08862245 08862245 3/8" STR SHK HSS 3FL S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good