Motion
08862484
Acero de alta velocidad compatible con 3/4", diámetro piloto de paso de barra sólido de 13/16", piloto estándar, mango recto, 3 canales
Artículo MI #11732714
No. Fabricante 08862484
Precio94.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero de alta velocidad compatible con 3/4", diámetro piloto de paso de barra sólido de 13/16", piloto estándar, mango recto, 3 canales
Artículo MI #11732714
No. Fabricante 08862484

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio94.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    1-3/16 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    3/4 pulg.
  • Diámetro del piloto
    13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Estándar

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08862484 08862484 3/4" STR SHK HSS 3FL S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos