Motion
09063645
M2x4.00 Tuerca hexagonal derecha de acero; 4mm en planos, 1.6mm de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11733041
No. Fabricante 09063645
Precio0.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M2x4.00 Tuerca hexagonal derecha de acero; 4mm en planos, 1.6mm de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11733041
No. Fabricante 09063645

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.60 mm
  • Tamaño de la rosca
    M2x4.00
  • Anchura a través de planos
    4.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 934; ISO 4032
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Clase 6
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
09063645 09063645 M2 ZINC PLT MÉTRICO HEX
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo