Especificaciones
Dimensiones
- Longitud19/32 pulg.
- Rango de diámetros de eje3/16 pulg.~1/8 pulg.
- Diámetro del cable0.0470 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Calidad del materialMB Grado 2
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.