Motion
09162306
1/4-20 Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC; 316 Acero inoxidable, 3/8" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11733078
No. Fabricante 09162306
Precio0.88 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC; 316 Acero inoxidable, 3/8" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11733078
No. Fabricante 09162306

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.88 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    9/64in
  • Longitud  
    5/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M14x2.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
09162306 09162306 1/4-20X3/8" 316SS SOCK
  • Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo