Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base4 pulg.
- Altura máxima de trabajo4.5 pulg.
- Altura total10 pulg.
- Diámetro del elevador0.75 pulg.
- Longitud de carrera7.5 pulg.
- Profundidad del cuello3.25 pulg.
Detalles
- Profundidad de la base9.5 pulg.
- Estilo de aprovechamientoIndividual
- Ancho máximo de trabajo6.5 pulg.
- Tipo de potenciaManual
- Presión0.5 toneladas