Motion
09511130
Ariete de 1-3/4", profundidad de garganta de 6", prensa de eje manual de 3 toneladas, altura de trabajo máxima de 12-1/2" x ancho de trabajo máximo de 12", apalancamiento único, ancho de base de 8" x profundidad de base de 18"
Artículo MI #11733940
No. Fabricante 09511130
Precio507.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ariete de 1-3/4", profundidad de garganta de 6", prensa de eje manual de 3 toneladas, altura de trabajo máxima de 12-1/2" x ancho de trabajo máximo de 12", apalancamiento único, ancho de base de 8" x profundidad de base de 18"
Artículo MI #11733940
No. Fabricante 09511130

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio507.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    8 pulg.
  • Altura máxima de trabajo
    12.5 pulg.
  • Altura total
    23 pulg.
  • Diámetro del elevador
    1.75 pulg.
  • Longitud de carrera
    18 pulg.
  • Profundidad del cuello
    6 pulg.

Detalles

  • Profundidad de la base
    18 pulg.
  • Estilo de aprovechamiento
    Individual
  • Ancho máximo de trabajo
    12 pulg.
  • Tipo de potencia
    Manual
  • Presión
    3 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
PALANCA SNGL DE 09511130 09511130 3 TON AR