Motion
09514498
Capacidad de hoja bimetálica de 2,5 cm, Capacidad de hoja de acero al carbono de 2,5 cm, Soldadora de hoja bimetálica para motosierra de 2,5 cm 220 V, Fase 3 , Especificaciones 7.2 kva, Para hojas bimetálicas para motosierra
Artículo MI #11733941
No. Fabricante 09514498
Precio7,726.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de hoja bimetálica de 2,5 cm, Capacidad de hoja de acero al carbono de 2,5 cm, Soldadora de hoja bimetálica para motosierra de 2,5 cm 220 V, Fase 3 , Especificaciones 7.2 kva, Para hojas bimetálicas para motosierra
Artículo MI #11733941
No. Fabricante 09514498

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7,726.20 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad de la hoja bimetálica
    1
  • Capacidad
    1 pulg.
  • Capacidad de la cuchilla de acero al carbono
    1
  • Para usar con
    Para hojas de sierra de doble metal
  • Tipo de máquina
    Bimetálico
  • Fase
    3
  • Código PSC
    4240
  • Especificación
    7.2 kva
  • Tipo
    Soldadora de hoja de sierra de banda
  • Voltaje
    220 V

Descripción general

Descripción del fabricante
09514498 09514498 (SOLO CAMIÓN) TAPA DE 1" BI