Motion
09680158
Serie 5C, capacidad de boquilla de 1-1/8", accesorio de sujeción de boquilla estándar vertical activado manualmente, ancho de diámetro de base de 2.58"
Artículo MI #11734414
No. Fabricante 09680158
Precio179.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 5C, capacidad de boquilla de 1-1/8", accesorio de sujeción de boquilla estándar vertical activado manualmente, ancho de diámetro de base de 2.58"
Artículo MI #11734414
No. Fabricante 09680158

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio179.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    6.7000 pulg.
  • Grosor de la base
    0.6000 pulg.
  • Diámetro del ancho de la base
    2.5800 pulg.

Detalles

  • Método de activación
    Manual
  • Radio de ranura de montaje de la base
    0.6300 pulg.
  • Compatibilidad de la serie de pinzas
    5C
  • Tipo de accesorio
    Accesorio de sujeción de pinza estándar
  • Capacidad máxima de pinza
    1-1/8 pulg.
  • Orientación
    Vertical

Descripción general

Descripción del fabricante
09680158 09680158 5 C LOCALIZACIÓN VERTICAL RÁPIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"