Value Collection 31955792
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 55, -300 a 500°F PTFE es una resina de fluoroetileno termoplástico que ofrece una excelente resistencia química y a la temperatura. También ofrece baja fricción, resistencia dieléctrica, absorción de agua cero, tenacidad y flexibilidad.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.