Motion
31955792
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 55, -300 a 500°F PTFE es una resina de fluoroetileno termoplástico que ofrece una excelente resistencia química y a la temperatura. También ofrece baja fricción, resistencia dieléctrica, absorción de agua cero, tenacidad y flexibilidad.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735498
No. Fabricante 31955792
Precio83.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 55, -300 a 500°F PTFE es una resina de fluoroetileno termoplástico que ofrece una excelente resistencia química y a la temperatura. También ofrece baja fricción, resistencia dieléctrica, absorción de agua cero, tenacidad y flexibilidad.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735498
No. Fabricante 31955792

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio83.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.3750 pulg. - 2-3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6250 pulg. - 2-5/8 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    229
  • Costa del durómetro
    55
  • Material
    PTFE
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31955792 31955792 AS568A PTFE 229 PK/10
  • PTFE es una resina de fluoroetileno termoplástico que ofrece una excelente resistencia química y a la temperatura. También ofrece baja fricción, resistencia dieléctrica, absorción de agua cero, tenacidad y flexibilidad.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron