Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno11.5000
- Agujero Diámetro25 mm
- Longitud total95 mm
- Ancho general95 mm
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieX
- Tipo de cojineteBola