Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total50 pies
Detalles
- Amperaje15
- Color del cableAmarillo/negro
- Tipo de cableCable de extensión
- Configuración de receptáculo Nema5-15P
- Número de receptáculos1
- Código PSC6145
- Entorno recomendadoExterior
- Estándares cumplidosEspecificaciones de OSHA, UL Listed
- Designación de cables ULSJTW
- Número de conductores del calibre del cable12/3
Descripción general
- La clasificación SJTWÂ ULÂ se refiere a un cable termoplástico de servicio medio estándar
- Resistente al agua y a la intemperie
- Clasificación de 300 VCA.