Motion
43681543
4' de largo x 3" de ancho, Capacidad vertical de 8,600 lb, 2 pliegues, Eslinga de red de poliéster Capacidad de gargantilla de 6,900 lb, con ojo y ojo (plano)
Artículo MI #11741230
No. Fabricante 43681543
Precio16.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4' de largo x 3" de ancho, Capacidad vertical de 8,600 lb, 2 pliegues, Eslinga de red de poliéster Capacidad de gargantilla de 6,900 lb, con ojo y ojo (plano)
Artículo MI #11741230
No. Fabricante 43681543

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pies
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    17200 lb
  • Capacidad
    8600.00 lb
  • Capacidad del estrangulador
    6900 lb
  • Material
    Poliéster
  • Pliegue
    2
  • Estilo
    Ojos y ojos (planos)
  • Tipo
    Eslinga web
  • Capacidad vertical
    8600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
43681543 43681543 3"X4' 2PLY POLY WORKSM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good