Motion
45883923
Entrada CPVC 1/2 , 125 psi máx., acabado cromado, válvula de tope de suministro de agua de latón 3/8 salida de compresión, ángulo, mango cromado, para uso con cualquier aplicación de cierre de suministro de agua
Artículo MI #11742605
No. Fabricante 45883923
Precio50.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Entrada CPVC 1/2 , 125 psi máx., acabado cromado, válvula de tope de suministro de agua de latón 3/8 salida de compresión, ángulo, mango cromado, para uso con cualquier aplicación de cierre de suministro de agua
Artículo MI #11742605
No. Fabricante 45883923

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/2
  • Tamaño de salida
    3/8

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Para usar con
    Cualquier aplicación de cierre del suministro de agua
  • Color del mango
    Cromado
  • Tipo de entrada
    CPVC
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de trabajo
    125 psi
  • Tipo de salida
    Compresión
  • Información de artículo especial
    Sin plomo
  • Estilo
    Ángulo
  • Tipo
    Válvula de tope de suministro

Descripción general

Descripción del fabricante
45883923 45883923 1/2 CPV X 3/8 OD ANG S