Motion
45901139
Longitud máxima de 500' Cuerda trenzada de nailon con diamante, 1/8" de diámetro, capacidad de 45 lb
Artículo MI #11742761
No. Fabricante 45901139
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Longitud máxima de 500' Cuerda trenzada de nailon con diamante, 1/8" de diámetro, capacidad de 45 lb
Artículo MI #11742761
No. Fabricante 45901139
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del soporte de la cabeza
    1/8 pulg.
  • Longitud máxima
    500

Detalles

  • Capacidad de carga
    45 lb
  • Material
    Nailon
  • Código PSC
    4020
  • Tipo
    Cuerda trenzada de diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
MÁQUINA DE DIAMANTE DE 45901139 45901139 1/8"X500'
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good