Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior13/64 pulg.
- Espesor máximo0.0420 pulg.
- Diámetro exterior7/16 pulg.
- Tamaño del tornillo#10
- Grosor0.0310 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.