Motion
60931193
Tornillo #10 , 316 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable 13/64" D.I. x 1" D.E., 0.04" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11745830
No. Fabricante 60931193
Precio0.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo #10 , 316 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable 13/64" D.I. x 1" D.E., 0.04" Grosor, acabado liso
Artículo MI #11745830
No. Fabricante 60931193

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2030 pulg.,13/64 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    0.1960 pulg.~0.2110 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0470 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 in1 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.9950 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #10
  • Grosor
    0.0400 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
60931193 60931193 10LX1 316SS FENDER FUE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo