Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pies
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc amarillo
- MaterialAcero de aleación
- Especificación del materialB7
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.