Motion
61791505
Tubo de 2", extremos NPT hembra, colador en Y de latón forjado - Clasificación WOG de 600 psi, clasificación WSP de 150 psi
Artículo MI #11746037
No. Fabricante 61791505
Precio290.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de 2", extremos NPT hembra, colador en Y de latón forjado - Clasificación WOG de 600 psi, clasificación WSP de 150 psi
Artículo MI #11746037
No. Fabricante 61791505

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio290.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla de malla
    50
  • Tamaño de la tubería
    2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón forjado
  • Material de la pantalla
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    PTFE
  • Calificación WOG
    600 psi
  • Calificación WSP
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
61791505 61791505 2" NPT HEMBRA 600 WOG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"