Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje1/2 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0120 pulg.
- Rango de diámetros de alambre de filamento0.0100-0.0199
- Diámetro exterior3 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Details
- Tipo de cerdasEngarzado
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoAcero inoxidable
- RPM Máx.15,000
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
Descripción del fabricante
62034145 62034145 3X3/8X1/2" NULI COARSE
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
- El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de alta humedad o humedad
- Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero, lo que permite su uso a temperaturas de hasta 600 °F en aluminio y acero inoxidable.