Motion
62146782
Tubo de hierro galvanizado maleable de 2" con codo de 90°Extremos roscados, 300 psi de líquido y gas, 150 psi de vapor
Artículo MI #11746159
No. Fabricante 62146782
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de hierro galvanizado maleable de 2" con codo de 90°Extremos roscados, 300 psi de líquido y gas, 150 psi de vapor
Artículo MI #11746159
No. Fabricante 62146782
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    2
  • Presión de vapor
    150 psi

Detalles

  • Conexión final
    Roscado
  • Grupo y clase
    150
  • Presión de líquido y gas
    300 psi
  • Material
    Hierro maleable
  • Tipo
    Codo de 90 grados

Descripción general

Descripción del fabricante
CODO 90 62146782 62146782 2" 150 GAVL.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo