Motion
62323076
M5x0.80 Tuerca hexagonal gruesa derecha de acero inoxidable métrico;8mm en planos, 5mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11746423
No. Fabricante 62323076
Precio0.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5x0.80 Tuerca hexagonal gruesa derecha de acero inoxidable métrico;8mm en planos, 5mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11746423
No. Fabricante 62323076

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80
  • Anchura a través de planos
    8.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    NFE 25407
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
62323076 62323076 M5X.80 A2 18-8 VASO SS
  • La métrica gruesa es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más gruesos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good