Motion
62323092
M8x1.25 Tuerca hexagonal gruesa derecha de acero inoxidable métrico;13mm en planos, 8mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11746425
No. Fabricante 62323092
Precio1.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8x1.25 Tuerca hexagonal gruesa derecha de acero inoxidable métrico;13mm en planos, 8mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11746425
No. Fabricante 62323092

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25
  • Anchura a través de planos
    13.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
62323092 62323092 M8X1.25 A2 18-8 SS HEA
  • La métrica gruesa es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más gruesos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"