Motion
62811856
Diámetro de 2 pulgadas, 12 pulgadas de largo, Herramienta A-2 de endurecimiento con aire libre de carbohidratos, acero redondo;Longitud de almacenamiento
Artículo MI #11746956
No. Fabricante 62811856
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de 2 pulgadas, 12 pulgadas de largo, Herramienta A-2 de endurecimiento con aire libre de carbohidratos, acero redondo;Longitud de almacenamiento
Artículo MI #11746956
No. Fabricante 62811856
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Peso por pie
    11.500 lb

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    +0.020/+0.035 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas
  • Calidad del material
    A-2 (endurecimiento del aire)

Descripción general

Descripción del fabricante
62811856 62811856 A-2 2" D X 12" DCF TAMBIÉN