Motion
62811922
Diámetro de 1-1/4 pulgadas, 12 pulgadas de largo, Herramienta A-2 de endurecimiento con aire libre de carbohidratos, acero redondo;Longitud de almacenamiento
Artículo MI #11746963
No. Fabricante 62811922
Precio100.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de 1-1/4 pulgadas, 12 pulgadas de largo, Herramienta A-2 de endurecimiento con aire libre de carbohidratos, acero redondo;Longitud de almacenamiento
Artículo MI #11746963
No. Fabricante 62811922

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio100.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/4 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Peso por pie
    4.400 lb

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    +0.010/+0.020 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas
  • Calidad del material
    A-2 (endurecimiento del aire)

Descripción general

Descripción del fabricante
62811922 62811922 A-2 1-1/4" D X 12" DCF
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good