Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-9
- Anchura a través de planos1-5/16 pulg.
Detalles
- Tipo de rosca distorsionadaBloqueo central
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- Tipo de bloqueoRosca distorsionada
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo bidireccional
Descripción general
- Las contratuercas bidireccionales tienen muescas en los planos que distorsionan las roscas, lo que crea una acción de bloqueo.